Vaterpas, aluminium
Vaterpas med 3 libeller
ALU-VATERPAS, 400MM
Varenr.
071464 921
EAN 4050641810410
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med skridsikre dupper og stødabsorberende endekapper
Solid og god kvalitet
- I aluminium med fræset anlægsflade (00-1200 mm)
- Stødabsorberende gummiendekapper
- Rude til aflæsning på siden
- Vaterpasset glider ikke under afmærkning på f.eks. vægge pga. de skridsikre dupper
Præcise og modstandsdygtige libeller
- Slagfaste rørlibeller med høj gennemsigtighed
- Væsken i libellen er antistatisk og påvirkes derfor ikke af magnetisme
- Libellerne er modstandsdygtige over for ultraviolet lys og temperaturændringer
Længde (L) | 40 cm |
Højde (H) | 5 cm |
Bredde (B) | 5 cm |
Målenøjagtighed (for længde) | 0.5 mm/m |
Grader for målenøjagtighed | 0,029 grader |
Grader for målenøjagtig for målinger over hovedhøjde | 0.029 grader |